Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu 3 mm

Prekės Nr.: 302150 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Bendras ilgis L 52,5 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Gamintojo numeris 0217920

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S pereinamoji įvorė.
Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.
Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas ⌀ 20 mm.
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį