Slitsad reducerhylsa med kylning 3 mm

Article no.: 302150 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
17 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 3 mm
⌀ D 20 mm
totallängd L 52,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Manufacturer number 0217920

Beskrivelse

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.
Flexibel längdförinställning möjlig genom förskjutbar mellandel.
Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 20 mm.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen