Casquilho redutor ranhurado com refrigeração, ⌀ 20 mm, ⌀ de fixação D1: 3

N.º do artigo: 302150 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Comprimento total L 52,5 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Identificação e classificação

Número do artigo 302150 3
EAN/GTIN 4060576155234
Número do fabricante 0217920
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

Manga redutora Schunk GZB-S.
Pré-ajuste flexível do comprimento possível através de uma peça intermédia deslizante.
Com ranhuras para canais de refrigeração.

Vantagem:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
  • O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ± 5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ± 2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Indicado para:

Mandril de expansão hidráulico com ⌀ de aperto 20 mm.