{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| gwint M | M16×160 | |
| adapter | ⌀ d = 32 mm | |
| ø chwytu d | 32 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Drgania | stłumione | |
| ⌀ otworu D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
| Numer artykułu | 301379 M16X160 | |
| EAN / GTIN | 4062406275723 | |
| Numer producenta | 301379 M16X160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |