{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M16 x 160 | |
Sovitin | ⌀ d = 32 mm | |
Varren ⌀ d | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Reiän ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Hyötypituus L1 | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301379 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4062406275723 |