{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M16×160 | |
Laikiklis | ⌀ d = 32 mm | |
Koto ⌀ d | 32 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 100 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301379 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4062406275723 |