Alojamento de ferramentas de metal pesado para fresas de rosca, ⌀ d = 32 mm, Rosca M × Lges: M16X160

N.º do artigo: 301379 M16X160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × Lges Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M16×160
Alojamento ⌀ d = 32 mm
⌀ da haste d 32 mm
Refrigeração interior sim
Oscilação amortecido
⌀ do furo D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Comprimento útil L1 100 mm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 301379 M16X160
EAN/GTIN 4062406275723
Número do fabricante 301379 M16X160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Propriedade de amortecimento de vibrações.
  • Tolerância da haste h6.

Vantagem:

Especialmente para utilização em mandris de encaixe por contração.