Densimet®-værktøjsholdere til påskruningsfræsere M16X160

Art.-nr.: 301379 M16X160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M16×160
Adapter ⌀ d = 32 mm
Skaft-⌀d 32 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Borings-⌀ D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Nyttelængde L1 100 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301379 M16X160
EAN/GTIN 4062406275723

Betegnelse

Udførelse:

  • Svingningsdæmpende egenskab.
  • Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner.