{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M16×160 | |
fäste | ⌀ d = 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 32 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Håldiameter D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301379 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4062406275723 |