{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| navoj M | M16×160 | |
| Prihvat | ⌀ d = 32 mm | |
| ⌀ drške d | 32 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Vibracija | prigušeno | |
| ⌀ rupe D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Korisna duljina L1 | 100 mm | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
| Broj artikla | 301379 M16X160 | |
| EAN / GTIN | 4062406275723 | |
| Broj proizvođača | 301379 M16X160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |