{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16×160 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ držala d | 32 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
⌀ izvrtine D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301379 M16X160 | |
EAN/GTIN | 4062406275723 |