Nástrojový upínač Densimet® pre frézy so závitom, ⌀ d = 32 mm, Závit M × Lcelk.: M16X160

Č. pol.: 301379 M16X160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × Lcelk. Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16×160
upínač ⌀ d = 32 mm
⌀ stopky d 32 mm
Vnútorné chladenie áno
Kmitanie tlmené
⌀ otvoru D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Úžitková dĺžka L1 100 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301379 M16X160
EAN/GTIN 4062406275723
Číslo výrobcu 301379 M16X160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Vlastnosť tlmenia vibrácií.
  • Tolerancia stopky h6.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách.