DREMOMETER BR 1/2″ 25-120 Nm with Alu tube

Nr art.: 2926989
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DREMOMETER
Oznaczenie producenta DREMOMETER BR 1/2″ 25-120 Nm mit Alu-Verl.Rohr
Opakowanie Plastikowa obudowa
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm 25
Min. moment obrotowy, lbf ft 18
Maks. moment obrotowy, Nm 120
Maks. moment obrotowy, lbf ft 90
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 5 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 462 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2926989
EAN / GTIN 4002805935262
Numer producenta 2926989
Numer L L60160 3972
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 25 - 120 N·m / 18 - 90 lbf·ft
  • For use in almost all industrial manufacturing areas
  • Features:
  • Classified according to DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A, incl. traceable test certificate, calibrated to a maximum permissible deviation of +/- 3 % and thus more precise than the +/- 4 % required by the standard
  • 1/2″ square drive with ball locking device as per DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
  • Automatic short-path actuation with tactile impulse and audible signal
  • Dual scale with a scale graduation of 5 N·m and 5 lbf·ft
  • With push-button release
  • Technical advantage/Function:
  • Lightweight and robust - housing made of a high-quality aluminium alloy
  • No inaccuracies whether used with both hands or held away from the handle (as for standard torque wrenches)
  • Both the square drive and fulcrum are on an axis which ensures a high degree of user safety; can be extended to reduce the user's working load.
  • Extremely low wear attributable to reduced forces in a lever mechanism
  • Forged lever chain from our group own quality forge
  • Maximum precision even when subjected to extreme continuous use
  • Long life cycles and tool lives
  • Easy operation - fast and safe torque tightening
  • Easy adjustment thanks to attractive adjusting button secured against loss at the end of the handle
  • Single- and double-square drive for controlled bi-directional tightening

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Maintenance and repair
  • Calibration length [mm]: 373 mm
  • Distance housing - square centre: 17,5 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Drive type/drive: Single square rigid
  • Fixed setting: no
  • Fuse Output square: Ball lock
  • Head height 1 [mm]: 30 mm
  • Head width 1 [mm]: 35,0 mm
  • Material: Aluminium alloy
  • Precision: +/- 3 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: short travel release
  • Scale division [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Scale division [Nm]: 5 Nm
  • Scale type: Dual
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Storage: in plastic box with aluminium extension tube
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Tightening direction: Right
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Torque spanner type: BR
  • Total height [mm]: 38 mm
  • Total length [mm]: 462 mm
  • Total width [mm]: 35 mm
  • VDE certified: no

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "DREMOMETER" Zobacz wszystkie