DREMOMÈTRE BR 1/2″ 25-120 Nm avec tube en aluminium

Réf.: 2926989
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série DREMOMETER
Référence fabricant DREMOMETER BR 1/2″ 25-120 Nm mit Alu-Verl.Rohr
Emballage Valises en plastique
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm; lbf ft
Couple min., Nm 25
Couple min., lbf ft 18
Couple max., Nm 120
Couple max., lbf ft 90
Réf., carré d’entraînement 1/2 pouce
Unité de mesure graduation Nm
Graduation 1 trait 5 Nm
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale 462 mm

Identification et classification

Référence article 2926989
EAN / GTIN 4002805935262
Réf. fabricant 2926989
Article hors catalogue L60160 3972
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé dynamométrique à carré de 1/2″ dans la gamme 25 - 120 N∙m
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle pour les gammes de mesure en lbf-ft
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Économie d'énergie grâce à l'utilisation de tubes d'extension optionnels

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Droite
  • Rangement: en boîte plastique avec tube d'extension en aluminium
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Type de clé dynamométrique: BR
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 462 mm
  • Longueur d'étalonnage: 373 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Pétrole et gaz

Téléchargements et documents

De la même série "DREMOMETER" Afficher tout