DREMÓMETRO BR 1/2″ 25-120 Nm con tubo de aluminio

Número de artículo: 2926989
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Par máximo 120 Nm
Serie DREMOMETER
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 2926989
EAN / GTIN 4002805935262
Número del fabricante 2926989
Número L L60160 3972
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica con accionamiento cuadrado de 1/2″ en el rango de 25 - 120 N∙m
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Doble escala para todo el rango de medición
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Almacenamiento: en caja de plástico con tubo de prolongación de aluminio
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: BR
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 462 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 373 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Militar
    • Energía
    • Mecánica
    • Taller
    • Utilidad
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y Gas

De la misma serie "DREMOMETER" Ver todos