Uchwyt do ostrzenia płytek, Typ: 18-25

Nr art.: 290398 18-25
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica uchwytu płytek skrawających D1 32 mm
Długość całkowita L 150 mm
Długość główki L1 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290398 18-25
EAN / GTIN 4045197882301
Numer producenta 290398 18-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z aluminium, z praktycznym uchwytem sześciokątnym do łatwego zastosowania.

Zastosowanie:

Do pewnego i łatwego ostrzenia płytek skrawających z kamieniem szlifierskim.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 290336-290379.

Pasuje do:

Wkładki skrawające nr 290360-290379: Wielk. 18-25
Płytka skrawająca nr 290336: Rozm. 38
Płytka skrawająca nr 290346: Wielk. 45