{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| średnica uchwytu płytek skrawających D1 | 15 mm | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Długość główki L1 | 50 mm |
| Numer artykułu | 290398 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4045197882172 | |
| Numer producenta | 290398 6-8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |