Szyna skanera

Nr art.: 28SC2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szyna Multifix
Długość 1 220 mm
Szerokość 12 mm
Wysokość 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28SC2
EAN / GTIN 4017976654782
Numer producenta 28SC2
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • Akcesoria

Opis:

  • Szyna do skanera, ocynkowana, do zamocowania za pomocą śrub do podłogi z siatki drucianej.
  • Można stosować z dostępnymi w handlu etykietami magnetycznymi (maks.
  • 30 mm (nie wchodzi w zakres dostawy).

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 1250
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 610
  • Długość całkowita (mm): 1220
  • Całkowita głębokość (mm): 12
  • Całkowita wysokość (mm): 30
  • Kolor: ocynkowane