Scannerstrip

Artikelnummer: 28SC2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifix rail
Lengte 1.220 mm
Breedte 12 mm
Hoogte 30 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 28SC2
EAN/GTIN 4017976654782
Nummer fabrikant 28SC2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • toebehoren

Omschrijving:

  • Verzinkte metalen strip, d.
  • m.
  • v.
  • schroeven aan de etage te bevestigen.
  • Te voorzien van de gangbare magneet etiketten (30 mm hoog).

Kenmerk:

    • Laadvlak lengte (mm): 1250
    • Laadvlak breedte (mm): 610
    • Totale lengte (mm): 1220
    • Totale diepte (mm): 12
    • Totale hoogte (mm): 30
    • Kleur: verzinkt

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid