Lapolvasó sín

Cikkszám: 28SC2
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifix sín
Hossz 1 220 mm
Szélesség 12 mm
Magasság 30 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 28SC2
EAN / GTIN 4017976654782
Gyártó száma 28SC2
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • Tartozékok

Leírás:

  • A lapolvasó sínje horganyzott, és csavarokkal van rögzítve a drótháló alapjához.
  • Kereskedelmi forgalomban kapható mágneses címkékkel használható (max
  • 30 mm-es magasságkülönbség az szállítási terjedelem-ben).

Jellemző:

    • Polc hossza (mm): 1250
    • Betöltési terület szélessége (mm): 610
    • Teljes hossz (mm): 1220
    • Teljes mélység (mm): 12
    • Teljes magasság (mm): 30
    • Szín: horganyzott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz