Koľajnica na skener

Č. pol.: 28SC2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Lišta Multifix
Dĺžka 1 220 mm
Šírka 12 mm
Výška 30 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 28SC2
EAN/GTIN 4017976654782
Číslo výrobcu 28SC2
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • Príslušenstvo

Popis:

  • Lišta skenera je pozinkovaná a pripevnená k základni drôtenej siete pomocou skrutiek.
  • Môže sa používať s bežne dostupnými magnetickými štítkami (max
  • 30 mm výška nie je zahrnutá v rozsahu dodávky).

Charakteristika:

    • Dĺžka police (mm): 1250
    • Šírka ložnej plochy (mm): 610
    • Celková dĺžka (mm): 1220
    • Celková hĺbka (mm): 12
    • Celková výška (mm): 30
    • Farba: pozinkované