Șină scaner

Cod articol.: 28SC2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Şină multifix
Lungime 1.220 mm
Lăţime 12 mm
Înălţime 30 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 28SC2
EAN / GTIN 4017976654782
Număr producător 28SC2
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • Accesorii

Descriere:

  • Șina scanerului este galvanizată și atașată la baza plasei de sârmă cu ajutorul șuruburilor.
  • Poate fi utilizat cu etichete magnetice disponibile în comerț (max
  • înălțimea de 30 mm nu este inclusă în domeniul de aplicare al livrării).

Caracteristică:

    • Lungimea raftului (mm): 1250
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 610
    • Lungime totală (mm): 1220
    • Adâncime totală (mm): 12
    • Înălțime totală (mm): 30
    • Culoarea: galvanizat