Carril de escáner

Número de artículo: 28SC2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Riel Multifix
Longitud 1.220 mm
Anchura 12 mm
Altura 30 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 28SC2
EAN / GTIN 4017976654782
Número del fabricante 28SC2
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • equipo

Descripción:

  • Carril de escáner galvanizado y puede fijarse a la estantería de alambre mediante tornillos.
  • Puede utilizarse con etiquetas magnéticas estándar (máx.
  • 30 mm de altura, no incluidas).

Característica:

    • Longitud de la superficie útil (mm): 1250
    • Ancho de la superficie útil (mm): 610
    • Longitud total (mm): 1220
    • Profundidad total (mm): 12
    • Altura total (mm): 30
    • Color: galvanizado