Carril de escáner

N.º do artigo: 28SC2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Calha Multifix
Comprimento 1 220 mm
Largura 12 mm
Altura 30 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 28SC2
EAN/GTIN 4017976654782
Número do fabricante 28SC2
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

  • equipo

Descrição:

  • Carril de escáner galvanizado y puede fijarse a la estantería de alambre mediante tornillos.
  • Puede utilizarse con etiquetas magnéticas estándar (máx.
  • 30 mm de altura, no incluidas).

Característica:

    • Longitud de la superficie útil (mm): 1250
    • Ancho de la superficie útil (mm): 610
    • Longitud total (mm): 1220
    • Profundidad total (mm): 12
    • Altura total (mm): 30
    • Color: galvanizado

Descarregamentos e documentos