Scannerskinne

Art.-nr.: 28SC2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Multifix-skinne
Længde 1.220 mm
Bredde 12 mm
Højde 30 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 28SC2
EAN/GTIN 4017976654782
Producentnummer 28SC2
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilbehør

Beskrivelse:

  • Scannerskinnen er galvaniseret og fastgjort til trådnetbunden med skruer.
  • Kan bruges sammen med kommercielt tilgængelige magnetiske etiketter (maks.
  • 30 mm højdeforskel inkluderet i Leveres inkl .).

Egenskab:

    • Hyldens længde (mm): 1250
    • Bredde på læsseområde (mm): 610
    • Samlet længde (mm): 1220
    • Samlet dybde (mm): 12
    • Samlet højde (mm): 30
    • Farve: Forzinket