• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scannerschiene

Artikel-Nr.: 28SC2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifixschiene
Länge 1 220 mm
Breite 12 mm
Höhe 30 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28SC2
EAN / GTIN 4017976654782
Herstellernummer 28SC2
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Scannerschiene verzinkt und mittels Schrauben am Drahtgitterboden zu befestigen.
  • Mit handelsüblichen Magnetetiketten benutzbar (max.
  • 30 mm Höhenicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmal:

    • Ladeflächenlänge (mm): 1250
    • Ladeflächenbreite (mm): 610
    • Gesamtlänge (mm): 1220
    • Gesamttiefe (mm): 12
    • Gesamthöhe (mm): 30
    • Farbe: verzinkt