Tool, drill holder with ratchet, 300 mm total length (for hand taps M5 - M12 according to DIN 352)

Nr art.: 280-300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 280
Oznaczenie producenta Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M5
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M12
Rozstaw min. 4,5 mm
Rozstaw maks. 8 mm
Materiał stal
Długość 300 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 280-300
EAN / GTIN 4027474910969
Numer producenta 280-300
Numer L L80010 1950
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The tool and drill chucks with ratchet from the series 280 are tool holders for threading and reaming deep-lying workpieces. Due to their long design, they are particularly suitable for hard-to-reach places.
  • Switchable for left and right operation as well as rigid locking
  • Two-jaw chuck for securely clamping square shafts

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 300 mm
  • Total length [inch]: 11 13/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range for square fixtures [mm]: 4,5 - 8
  • For hand taps according to DIN 352: M5 - M12
  • For hand reamers according to DIN 206: 5,5 - 10
  • Drive square: No
  • Ratchet design: No