Tool, drill holder with ratchet, 250 mm overall length (for hand tap M1 - M10 according to DIN 352)

Nr art.: 280-250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 280
Oznaczenie producenta Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M1
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M10
Rozstaw min. 2 mm
Rozstaw maks. 5,5 mm
Materiał stal
Długość 250 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 280-250
EAN / GTIN 4027474910952
Numer producenta 280-250
Numer L L80010 1949
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The tool and drill holders with ratchet from series 280 are tool holders for thread cutting and reaming deep-seated workpieces. Due to their long design, they are particularly suited for hard-to-reach areas.
  • Switchable for left and right operation as well as rigid locking
  • Two-jaw chuck for securely clamping square shafts

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Total length [inch]: 9 13/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range for square fixtures [mm]: 2 - 5,5
  • For hand taps according to DIN 352: M1 - M10
  • For hand reamers according to DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Drive square: No
  • Ratchet design: No