Tool, drill holder with ratchet, 85 mm overall length (for hand tap M2 - M8 according to DIN 352)

Nr art.: 280-085
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 280
Oznaczenie producenta Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M2
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M8
Rozstaw min. 2 mm
Rozstaw maks. 5,5 mm
Materiał stal
Długość 85 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 280-085
EAN / GTIN 4027474910938
Numer producenta 280-085
Numer L L80010 2148
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The tool and drill holders with ratchet of the series 280 are tool holders for threading and reaming. Due to their short design, they are particularly suitable for hard-to-reach places.
  • Switchable for left and right operation as well as rigid locking
  • Two-jaw chuck for securely clamping square shafts

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 85 mm
  • Total length [inch]: 3 3/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range for square fixtures [mm]: 2 - 5,5
  • For hand taps according to DIN 352: M2 - M8
  • For hand reamers according to DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Drive square: No
  • Ratchet design: No