Porte-forets avec cliquet, 300 mm longueur totale (pour tarauds manuels M5 - M12 selon DIN 352)

Réf.: 280-300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 280
Référence fabricant Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Pour tarauds main DIN 352 min. M5
Pour tarauds main DIN 352 max. M12
Capacité de serrage min. 4,5 mm
Ecartement max. 8 mm
Matériau acier
Longueur 300 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 280-300
EAN / GTIN 4027474910969
Réf. fabricant 280-300
Article hors catalogue L80010 1950
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les supports d'outils et de foret avec cliquet de la série 280 sont des porte-outils pour le taraudage et l'alésage de pièces profondément encastrées. Grâce à leur longue construction, ils sont particulièrement adaptés aux endroits difficilement accessibles.
  • Commutable pour utilisation à droite et à gauche ainsi que pour verrouillage fixe
  • Mandrin de serrage à deux mâchoires pour le serrage ferme des tiges carrées

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Longueur totale [inch]: 11 13/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Plage de serrage pour prises carrées [mm]: 4,5 - 8
  • Pour tarauds à main selon DIN 352: M5 - M12
  • Pour alésoirs à main selon DIN 206: 5,5 - 10
  • Carré d'entraînement: Non
  • Version à cliquet: Non