• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre, 300 mm Gesamtlänge (für Handgewindebohrer M5 - M12 nach DIN 352)

Artikel-Nr.: 280-300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 280
Herstellerbezeichnung Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
für Handgewindebohrer DIN 352 min. M5
für Handgewindebohrer DIN 352 max. M12
Spannweite min. 4,5 mm
Spannweite max. 8 mm
Material Stahl
Länge 300 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 280-300
EAN / GTIN 4027474910969
Herstellernummer 280-300
L-Nummer L80010 1950
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Werkzeug- und Bohrhalter mit Knarre der Baureihe 280 sind Werkzeughalter zum Gewindeschneiden und Reiben tiefliegender Werkstücke. Durch ihre lange Bauart sind sie besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet.
  • Umschaltbar für Rechts- und Linksgang sowie starre Arretierung
  • Zweibacken-Spannfutter zum festen Spannen der Vierkantschäfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 11 13/16
  • Spannbereich für Vierkantaufnahmen [mm]: 4,5 - 8
  • Für Handgewindebohrer nach DIN 352: M5 - M12
  • Für Handreibahlen nach DIN 206: 5,5 - 10
  • Antriebsvierkant: Nein
  • Ratschenausführung: Nein

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb