Soporte de taladro, portaherramientas con trinquete, 300 mm Longitud total (para machos de roscar a mano M5 - M12 según DIN 352)

Número de artículo: 280-300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 280
Denominación del fabricante Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Para machos de roscado manual DIN 352 mín. M5
Para machos de roscado manual DIN 352 máx. M12
Abertura de sujeción mín. 4,5 mm
Abertura de sujeción máx. 8 mm
Material acero
Longitud 300 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 280-300
EAN / GTIN 4027474910969
Número del fabricante 280-300
Número L L80010 1950
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los soportes de herramientas y taladros con carraca de la serie 280 son portaherramientas para cortar roscas y escariar piezas de trabajo profundas. Debido a su diseño largo, son especialmente adecuados para lugares de difícil acceso.
  • Conmutable para sentido horario y antihorario, así como bloqueo fijo
  • Plato de sujeción de dos garras para sujeción fija de ejes de sección cuadrada

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 11 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Margen de sujeción para útiles cuadrados [mm]: 4,5 - 8
  • Para grifos manuales según DIN 352: M5 - M12
  • Para escariadores manuales según DIN 206: 5,5 - 10
  • Escuadra de transmisión: No
  • Diseño de trinquete: No