Držák nástrojů a vrtáků s ráčnou, celková délka 300 mm (pro ruční závitníky M5 - M12 podle DIN 352)

Artiklové číslo: 280-300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada 280
Označení výrobce Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M5
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Šířka upnutí min. 4,5 mm
Šířka upnutí max. 8 mm
Materiál ocel
Délka 300 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 280-300
EAN / GTIN 4027474910969
Číslo výrobce 280-300
L-číslo L80010 1950
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Držáky nástrojů a vrtáků s ráčnou řady 280 jsou držáky nástrojů pro závitování a vystružování hluboko uložených obrobků. Díky své dlouhé konstrukci jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Možnost přepínání pro pravý a levý chod a pevné zajištění.
  • Dvoučelisťové sklíčidlo pro pevné upnutí čtyřhranných stopek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technologie pohonu
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 300 mm
  • Celková délka [palec]: 11 13/16
  • Rozsah upínání pro čtvercové držáky [mm]: 4,5 - 8
  • Pro ruční závitníky podle DIN 352: M5 - M12
  • Pro ruční výstružníky podle DIN 206: 5,5 - 10
  • Čtyřhran pohonu: Ne
  • Ráčnové provedení: Ne