Suport pentru scule și burghie cu clichet, lungime totală 300 mm (pentru robinete manuale M5 - M12 conform DIN 352)

Cod articol.: 280-300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 280
Denumirea producătorului Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M5
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M12
Deschidere min. 4,5 mm
Deschidere max. 8 mm
Material oțel
Lungime 300 mm
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 280-300
EAN / GTIN 4027474910969
Număr producător 280-300
L-Număr L80010 1950
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Suporturile de scule și burghie cu clichet din seria 280 sunt suporturi de scule pentru tarodarea și alezarea pieselor de prelucrat adânc fixate. Designul lor lung le face deosebit de potrivite pentru zonele greu accesibile.
  • Comutabil pentru operare cu mâna dreaptă și stângă și blocare rigidă
  • Mandrină cu două fălci pentru prinderea fermă a tijelor pătrate

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de tracțiune
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Lungime totală [inch]: 11 13/16
  • Domeniu de strângere pentru suporturi pătrate [mm]: 4,5 - 8
  • Pentru robinete manuale conform DIN 352: M5 - M12
  • Pentru alezoare manuale conform DIN 206: 5,5 - 10
  • Pătrat de antrenare: nu
  • Design cu clichet: nu