śruba zaciskowa, Typ: 4

Nr art.: 279815 4
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
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 15,5 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279815 4
EAN / GTIN 4062406249243
Numer producenta 279815 4