śruba zaciskowa, Typ: 13

Nr art.: 279815 13
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
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 11 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm
Powierzchnia ocynkowane
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279815 13
EAN / GTIN 4062406352219
Numer producenta 279815 13