• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Vite di bloccaggio, Modello: 4

Codice art.: 279815 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede
Lunghezza nominale L 15,5 mm
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento TX15
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Coppia di serraggio consigliata max. 3,5 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 279815 4
EAN / GTIN 4062406249243
Codice del produttore 279815 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com