śruba zaciskowa, Typ: 8

Nr art.: 279815 8
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
128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Śruba maszynowa
Zawartość
część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1
M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego
TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego
TX20
Długość nominalna L
16 mm
Maks. zalecany moment dokręcania
4,5 Nm
Kształt łba śruby
Łeb wpuszczany
Z kołnierzem
tak
Wykonanie chwytu
Gwint pełny
Rodzaj gwintu
Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279815 8
EAN / GTIN 4062406249328
Numer producenta 279815 8