śruba zaciskowa, Typ: 19

Nr art.: 279815 19
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Długość nominalna L 16 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 10,5 Nm
Rozwartość klucza s 5 mm
Powierzchnia czarny
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 10,5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279815 19
EAN / GTIN 4062406401030
Numer producenta 279815 19