śruba zaciskowa, Typ: 12

Nr art.: 279815 12
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 9 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm
Powierzchnia czarny
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279815 12
EAN / GTIN 4062406352172
Numer producenta 279815 12