Rögzítőcsavar, Típus: 4

Cikkszám: 279815 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX15
Menet M4
Hossz L 15,5 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 279815 4
EAN / GTIN 4062406249243
Gyártó száma 279815 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com