śruba zaciskowa, Typ: 17

Nr art.: 279815 17
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Śruba nieokreślona
Zawartość
część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1
M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego
stempel sześciokątny
Długość nominalna L
26 mm
Maks. zalecany moment dokręcania
10,5 Nm
Rozwartość klucza s
5 mm
Powierzchnia
czarny
Kształt łba śruby
Łeb walcowy
Z kołnierzem
nie
Jednostka rozwartości klucza
wymiar metryczny
Wykonanie chwytu
Gwint pełny
Rodzaj gwintu
M
Materiał
stal
Min. zalecany moment dokręcania
10,5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279815 17
EAN / GTIN 4062406399900
Numer producenta 279815 17