Klemmeskrue, Type: 4

Art.-nr.: 279815 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme Kan leveres på 9-12 arbejdsdage
22 styk på lager 22 Kan leveres på 9-12 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar
Longitud nominal L 15.5 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Par de apriete máx. recomendado 3.5 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 279815 4
EAN/GTIN 4062406249243
Producentnummer 279815 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven