Push-fit frame, 1.9 m. Height: 1.00 m

Nr art.: 27951
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 1 m
Długość 1,95 m
Szerokość 1,9 m
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27951
EAN / GTIN 4031405297517
Numer producenta 027951
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Rama zatrzaskowa 1,9 m wysokość 1,00 m
  • Łatwy w montażu dzięki przemyślanemu systemowi wtyczek
  • Niewielka waga ułatwia obsługę i transport
  • Do rusztowań składanych z potrójnym podestem
  • Do rusztowań o szerokości 1,9 m
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Szerokość rusztowania: 1900 mm
  • Długość: 1950 mm
  • Szerokość: 60mm
  • Wysokość: 1000 mm