Telaio agganciabile 1,9 m di altezza 1,00 m

Codice art.: 27951
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Es. regolabile in altezza no
Altezza 1 m
Lunghezza 1,95 m
Larghezza 1,9 m
Es. pieghevole
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27951
EAN / GTIN 4031405297517
Codice del produttore 027951
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Telaio agganciabile 1,9 m di altezza 1,00 m
  • Facile da montare grazie al sistema a incastro ben studiato
  • Peso ridotto per una facile maneggevolezza e trasporto
  • Per ponteggio pieghevole con piattaforma tripla
  • Per larghezza ponteggio 1,9 m
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Larghezza struttura: 1900 mm
  • Lunghezza: 1950 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 1000 mm