Cadru fixabil 1,9 m înălțime 1,00 m

Cod articol.: 27951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Reglabil pe înălţime nu
Înălţime 1 m
Lungime 1,95 m
Lăţime 1,9 m
Pliabil da
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 27951
EAN / GTIN 4031405297517
Număr producător 027951
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Cadru fixabil 1,9 m înălțime 1,00 m
  • Ușor de montat datorită sistemului de conectare bine gândit
  • Greutate redusă pentru manipulare și transport ușor
  • Pentru schelă pliabilă cu platformă triplă
  • Pentru lățimea schelei de 1,9 m
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Lăţimea cadrului: 1900 mm
  • Lungime: 1950 mm
  • Lăţime: 60 mm
  • Înălţime: 1000 mm