• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrahmen 1,9 m Höhe 1,00 m

Artikel-Nr.: 27951
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
höhenverstellbar nein
Höhe 1 m
Länge 1,95 m
Breite 1,9 m
klappbar ja
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27951
EAN / GTIN 4031405297517
Herstellernummer 027951
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckrahmen 1,9 m Höhe 1,00 m
  • Einfach zu montieren dank durchdachtem Stecksystem
  • Leichtes Gewicht für einfache Handhabung und Transport
  • Für Klappgerüst mit Dreifach-Plattform
  • Für Gerüstbreite 1,9 m
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Gerüstbreite: 1900 mm
  • Länge: 1950 mm
  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 1000 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb