Påstiksramme 1,9 m højde 1,00 m

Art.-nr.: 27951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Højdeindstillelig nej
Højde 1 m
Længde 1,95 m
Bredde 1,9 m
Sammenklappelig ja
Produkttype stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27951
EAN/GTIN 4031405297517
Producentnummer 027951
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Påstiksramme 1,9 m højde 1,00 m
  • Let at montere takket være et gennemtænkt stiksystem
  • Let vægt for nem håndtering og transport
  • Til klapstativ med tredobbelt platform
  • Til stilladsbredde 1,9 m
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Montering nødvendig: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Stilladsbredde: 1900 mm
  • Længde: 1950 mm
  • Bredde: 60 mm
  • Højde: 1000 mm