Nasazovací rám 1,9 m výška 1,00 m

Artiklové číslo: 27951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Výškově nastavitelné ne
Výška 1 m
Délka 1,95 m
Šířka 1,9 m
Skládací ano
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27951
EAN / GTIN 4031405297517
Číslo výrobce 027951
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Nasazovací rám 1,9 m výška 1,00 m
  • Snadná montáž díky promyšlenému zásuvnému systému
  • Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci a přepravu
  • Pro skládací lešení s trojitou plošinou
  • Pro šířku lešení 1,9 m
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Šířka lešení: 1900 mm
  • Délka: 1950 mm
  • Šířka: 60 mm
  • Výška: 1000 mm