Marco acoplable 1,9 m de altura 1,00 m

Número de artículo: 27951
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Regulable en altura no
Altura 1 m
Longitud 1,95 m
Anchura 1,9 m
Plegable sí
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 27951
EAN / GTIN 4031405297517
Número del fabricante 027951
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Marco acoplable 1,9 m de altura 1,00 m
  • Fácil de montar gracias a su ingenioso sistema de encaje a presión.
  • Peso ligero para un manejo y transporte sencillos.
  • Para andamio plegable con plataforma triple
  • Para anchura de andamio de 1,9 m.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Anchura estructura: 1900 mm
  • Longitud: 1950 mm
  • Anchura: 60 mm
  • Altura: 1000 mm